CC-Grind-STRONG brusný kotouč 115x22.23 mm hrubé SG OCELOVÉ vedení pro ocel

Č. pol.: 4007220104477
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220104477
EAN/GTIN 4007220104477
Číslo výrobcu 64181115
Číslo L L51070 455
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. CC-GRIND STRONG je mezistupněm mezi klasickým hrubovací kotouč (s ním se také brousí opěrné desky) a moderním alternativním CC-GRINDEM SOLID (ergonomický, rychlý broušení). brusný kotouč pro ocel s maximální účinností broušení a vynikající životností.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 13300 RPM
  • Tvar: CC-GRIND SILNÝ
  • Záznamový systém: Otvor
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Keramické zrno CO
  • Ø vnější metrika: 115 mm

Výhoda:

  • Trojnásobek životnosti oproti CC-GRIND PEVNÉ SG OCELI díky opěrné desce broušení a třem vrstvám brusného materiálu, který lze zpracovat jeden po druhém.
  • Nejrychlejší pracovní postup díky vysoce agresivnímu brusivo.
  • Mnohem ergonomičtější než hrubovací kotouč: Hluk a vibrace jsou sníženy o 50 % a prach o 70 %.
  • Výrazně lepší povrch ve srovnání s hrubovací disky.

Použitie:

  • Zpracování úloh: Srážení hran; odjehlování; postupné jemné broušení; povrchové broušení; zpracování svářečských švů
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Zvlněné kůže
    • Tinder
    • Ocel