Panel POLIFAN PFF 115x22,23 mm, plochý, 36, napájecí vedení SG INOX, nerezová ocel

Č. pol.: 4007220104040
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220104040
EAN/GTIN 4007220104040
Číslo výrobcu 67611536
Číslo L L51120 228
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. Kotouč ventilátoru POLIFAN s ultrachladným broušením speciálně vyvinutým pro nerezovou ocel (INOX). Keramické zrno CO s abrazivním, chladicím speciálním povlakem (MRAZEM) nevyrábí žádné žíhací barvy – ani v tepelně nepříznivých podmínkách – takže není třeba žádné přepracování.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 13300 RPM
  • Tvar: PFF / A / T27
  • Záznamový systém: Otvor
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Keramické zrno CO-ZMRAZENÍ
  • Ø vnější metrika: 115 mm
  • Velikost zrna: 36

Výhoda:

  • Výrazně méně tepla vstupující do obrobku než u standardních tabulí v důsledku ZAMRZNUTÍ.
  • Rychlý postup práce a vysoká hospodárnost díky agresivnímu výkonu obrábění.
  • Maximální agresivita po celou dobu životnosti.
  • Snížená výměna nástroje díky vynikající životnosti nástroje.
  • Obvyklé jiskry jsou omezeny na minimum. Poškození obrobků z nerezové oceli letícím žárovkami je tedy téměř nemožné.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Dokonce i při prvním použití POLIFAN CO-FREEZE SG INOX, lamely vykazují mimořádný vzor opotřebení po několika sekundách. Vysoce účinná plniva tvoří lesklý chladicí film na lamele (bez ″zasklení″). To je základ pro ultra-cool střih.
  • Zpracování úloh: Postupné jemné broušení; povrchové broušení; zpracování svařovacích švů
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
    • Ušlechtilá ocel (INOX)