dělicí kotouč EHT 180x1.6x22.23 mm rovné KERAMICKÉ speciální trubky SGP OCEL pro ocel

Č. pol.: 4007220103968
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 25 ks
  • Kroky objednávky: 25 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220103968
EAN/GTIN 4007220103968
Číslo výrobcu 61318016
Číslo L L51080 250
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Nástroje speciální řady SGP jsou speciálně vyvinuty pro speciální úkoly a nabízejí uživateli rozhodující výhody oproti běžným produktům. Speciální řada SGP navíc obsahuje nástroje, které nabízejí maximální hospodárnost díky svému mimořádně vysokému výkonu v hlavice. Speciální řezací kotouč s keramickou drtí pro ocel s maximálním řezným výkonem a vynikající životností. Optimalizováno pro hlavice na ocelových obrobcích větších průřezů. Pracovníci po celém světě důvěřují modré barvě a vybírají tenké řezné kotouče od společnosti PFERD TOOLS. Řada PFERD TOOLS nabízí tenké řezné kotouče v mnoha různých provedeních a tím i správné řešení pro každou aplikaci – ergonomicky optimalizované, efektivní a na nejvyšší úrovni bezpečnosti. Tenké řezné kotouče od společnosti PFERD TOOLS se vyznačují speciální vazebnou formulí. Intenzivní výzkumné a vývojové práce a cílená implementace v nejmodernějších výrobních zařízeních zaručují vysokou kvalitu a bezpečnostní standardy PFERD TOOLS.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 8500 RPM
  • Tvar: EHT / 41 / T1
  • Metrika šířky: 1,6 mm
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Keramické zrno CO
  • Ø vnější metrika: 180 mm

Výhoda:

  • Tenké a nízkootřepy.
  • Pohodlné a bezpečné.
  • Rychlé řezání.
  • Bezkonkurenční řezný výkon díky vysoce výkonnému abrazivnímu keramickému zrnu v kombinaci se speciální technologií vázání, což umožňuje nejrychlejší pracovní postup i při velkých průřezech.
  • Nejvyšší hospodárnost díky vynikající životnosti.

Použitie:

  • Zpracování úloh: Oddělení velkých průřezů; dělení profilů; oddělení pevného materiálu; vytváření průlomů
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Ocel

Vhodné výrobky