OCELOVÝ válec brusné tělísko Ø 50x8 mm hřídel Ø 6 mm A30 pro ocelové a ocelové odlitky

Č. pol.: 4007220100509
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Brúsne teliesko

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220100509
EAN/GTIN 4007220100509
Číslo výrobcu 31378253
Číslo L L51090 576
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

OCELOVÁ verze je nejuniverzálnější vazbou pro obrábění oceli a lité oceli. Je ideální pro broušení z vysokorychlostních ocelových (HSS) výlisků a pro broušení svarů na ocelových konstrukcích. Tvar válce ZY je ideální pro broušení otvorů, poloměrů a obrysů.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 19000 RPM
  • OT./MIN, opt.: 17000 RPM
  • Metrika šířky: 8 mm
  • Ø vnější metrika: 50 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Velikost zrna: 30
  • Délka, hřídel: 40 mm

Výhoda:

  • Vysoká účinnost broušení a rychlost odstraňování v univerzálním hlavice na ocelových materiálech.
  • Zkrácení doby broušení a tím i úspora nákladů díky vysokému časnému objemu třísek.
  • Zvláště vhodný pro obrábění povrchů a hran.

Použitie:

  • Doporučení k použití: OCELOVÉ brusné kolíky dosahují svého nejlepšího výkonu při velikost řezné rychlosti 30 až 50 m /s.
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání Zpracování povrchu; zpracování svarových švů; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litá ocel
    • Ocel

Poznámka:

  • Maximální přípustná hodnota Otáčky se vztahuje na délku otevřeného hřídele 10 mm.

Vhodné výrobky