Plstěná deska FK P tvrdost střední 12x250x250mm pro univerzální leštění lze rozdělit podle potřeby

Č. pol.: 4007220036464
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Leštiaci kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220036464
EAN/GTIN 4007220036464
Číslo výrobcu 44101106
Číslo L L51050 868
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Prevedenie:

  • M (střední)

Popis:

Plstěné desky jsou vhodné pro širokou škálu leštících aplikací.

Charakteristika:

  • Provedení: M (střední)
  • Metrika šířky: 250 mm
  • Metrické délky: 250 mm
  • Výška: 12 mm

Výhoda:

  • V závislosti na vašich požadavcích rychle a snadno vyřežte nebo vyražte do libovolného typ (např. obdélníku, čtverce, hůlek nebo řezu).
  • Lze volně profilovaně profilovovat a proto lze použít i pro nástroje s komplikovanou geometrií.

Použitie:

  • Zpracování úloh: leštění
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny

Vhodné výrobky