Popis:
Vhodné pro lehké čištění, jako je odstraňování otřepů, čištění a leštění. Díky aplikaci na konci obličeje s celým povrchem kartáčku je vhodný zejména pro čištění malých povrchů. PFERD TOOLS nabízí širokou škálu miniaturních kartáčů pro přesnou práci. Ty lze použít na pohony ohýbacích hřídelů, mikromotory nebo elektrické pohony. Nylonové kartáče jsou zvláště vhodné pro obrábění materiálů, které by jinak byly ″poškrábané″ nebo poškozené, jako jsou měkké plasty. Plastové obložení odolává teplotám až 220°C.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 20000 RPM
- OT./MIN, opt., od: 1200 RPM
- OT./MIN, opt., do: 5000 RPM
- Metrika šířky: 3 mm
- Záznamový systém: Stopka
- Ø hrnec: 8 mm
- Ø zásobení materiálu: 0,15 mm
- Ø vnější metrika: 15 mm
- Ø Metrická hřídel: 3 mm
- Materiál pro skladování: Nylon
- Délka, ořez: 5 mm
- Délka, celkem: 45 mm
Výhoda:
- Nejvyšší přesnost a účinnost při obrábění citlivých obrobků.
- Optimální přizpůsobení obrysu obrobků díky vysoké flexibilitě.
Použitie:
- Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro aplikace s vysokým teplem používejte chladicí kapalinu.
- Zpracování úloh: Vyčistěte; odjehlování
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Termosetové plasty
- Více neželezné kovy
- Termoplasty
Poznámka:
- Při upínání nástroje kartáč se ujistěte, že je hřídel upnut co nejdále do jednotky upínač. To platí zejména pro hlavice ve vysokorychlostním rozsahu. Minimální délka upnutí je 10 mm.