Karbidový pilník plochý 132 mm 6.5 zubů/cm, pro ocel, ocelové materiály > 54 HRC

Č. pol.: 4007220016473
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Dielenský pilník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220016473
EAN/GTIN 4007220016473
Číslo výrobcu 14410131
Číslo L L51130 1
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Ploché karbidové pilníky pro plánovač obrábění a konvexní povrchy. Tyto karbidové pilníky jsou dodávány v průmyslovém balení bez držáků karbidových pilníků. Obdélníkové pilníky, bulbous v příčný a podélný směr, se zuby na jedné straně.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: HMF 13220
  • Třískový jistič: Bez
  • Zuby Pro CM: 5
  • Metrika šířky: 7 mm
  • Metrické délky: 132 mm
  • Výška: 20 mm

Výhoda:

  • Nejlepší pracovní výsledky díky radiálním a sférickým zubům.

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Vhodné výrobky