hrubovací kotouč E 180x7.2x22.23 mm KERAMICKÁ napájecí linka SG STEELOX pro ocel/nerezovou ocel

Č. pol.: 4007220011690
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Hrubovací brúsny kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220011690
EAN/GTIN 4007220011690
Číslo výrobcu 62217300
Číslo L L51150 76
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Nástroje speciální řady SGP jsou speciálně vyvinuty pro speciální úkoly a nabízejí uživateli rozhodující výhody oproti běžným produktům. Speciální řada SGP navíc obsahuje nástroje, které nabízejí maximální hospodárnost díky svému mimořádně vysokému výkonu v hlavice. Vysoce výkonný hrubovací kotouč s keramickou zrnitostí pro rychlý a ekonomický broušení. Naskenujte QR kód a dozvíte se více o hrubovacích discích PFERD TOOLS.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 8500 RPM
  • Tvar: E / 27 / T27
  • Metrika šířky: 7,2 mm
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Keramické zrno CO
  • Ø vnější metrika: 180 mm

Výhoda:

  • Maximální agresivita a vynikající životnost díky samoostřicímu účinku vysoce výkonného abrazivního keramického zrna v kombinaci se speciální technologií vázání.
  • Úspora nákladů na pracovní sílu díky mnohem rychlejšímu průběhu práce ve srovnání s běžnými hrubovací kotouči.
  • Práce s energeticky úsporným výkonem.

Použitie:

  • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; broušení hran; povrchové broušení; zpracování svarových švů;
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Nerezová ocel (INOX)
    • Ocel