1/2″ Šroubovací bit 10 mm

Č. pol.: 4005-60 10mm
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
  • Pohonný štvorhran: 1/2
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
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4005-60 10mm
EAN/GTIN 4991644084029
Číslo výrobcu 4005-60 10mm
Číslo L L60050 3205
Výrobca/zodpovedná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 60 mm
  • Rozměr D2: 22 mm
  • D1: 1.6×10 mm
  • Pohon: 1/2″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 10 mm
  • Slot
  • PovrcVýška: pochromované + fosfátovaný zinek
  • Materiál: Chrom Molybden + Speciální bitová ocel