Otevřený klíč SW 80mm D.645mm

Č. pol.: 40040800
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 40040800
EAN/GTIN 4018754018437
Číslo výrobcu 40040800
Číslo L L60010 2467
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Špeciálna oceľ, oceľová sivá
  • DIN 894 do 85 mm

Charakteristika:

  • a: 22 mm
  • Dĺžka mm (L): 645 mm
  • Hmotnosť: 2963g
  • Šírka naprieč plochami [mm]: 80 mm
  • Šírka naprieč plochami 1 [mm]: 80 mm
  • šírka mm (b): 162 mm