Sacia tyč, 1200 mm, v tvare v.

Č. pol.: 4.777-085.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 4.777-085.0
EAN/GTIN 4054278239804
Číslo výrobcu 4.777-085.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Táto 1200 mm dlhá sacia tyč v tvare písmena v s nízkou sacou dýzou môže ďalej zvyšovať kvalitu nasávania nášho drhnutia B 250 a zároveň ďalej znižovať riziko upchatia. Je vybavený ľahko vymeniteľnými, 4-cestnými použiteľnými, zvlnené sacími perami z priehľadného, olejovo odolného a veľmi robustného polyuretánu, má vynikajúce klzné vlastnosti na všetkých bežných podlahách a najmä na kĺboch. Sací nosník je možné presne nastaviť pomocou vodováhy a je vybavený podpornými valcami, ktoré vždy zabezpečujú optimálnu vzdialenosť od zeme. Okrem toho sa kontaktný tlak udržiava konštantný podľa dodaných prídavných závaží.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 1200 x 273 x 125 mm.
  • Počet zariadení Pro: 1 kus
  • Farba: Transparentná
  • Forma: V tvare v.
  • hmotnosť vrátane balenia: 7,4 kg
  • Dĺžka: 1200 mm
  • Množstvo: 1 kus

Rozsah dodávky:

Typ sacie pery odolné voči oleju

Vhodné výrobky