Sacia tyč, 900 mm, v tvare v.

Č. pol.: 4.777-079.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 4.777-079.0
EAN/GTIN 4054278241470
Číslo výrobcu 4.777-079.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Vynikajúce klzné vlastnosti na všetkých bežných podkladoch a najmä v kĺboch rozlišujú tento sací nosník dlhý 900 mm v tvare v. Ľahko vymeniteľný a 4-cestný sací systém je rebrovaný a je vyrobený z robustného, olejovo odolného a priehľadného polyuretánu s veľmi dlhou životnosťou. Vodováha je umiestnená na nasávacej tyči, čo umožňuje jednoduché nastavenie, zatiaľ čo podporné valce zaisťujú správnu vzdialenosť od zeme a ďalšie závažia udržujú kontaktný tlak na konštantnej úrovni. V neposlednom rade efektívny tvar nasávacej trysky pomáha predchádzať zablokovaniu a ďalej zvyšovať kvalitu odsávania.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 900 x 217 x 125 mm.
  • Počet zariadení Pro: 1 kus
  • Farba: Transparentná
  • Forma: V tvare v.
  • hmotnosť vrátane balenia: 7 kg
  • Dĺžka: 900 mm
  • Množstvo: 1 kus

Rozsah dodávky:

Typ sacie pery odolné voči oleju

Vhodné výrobky