Fréza na čistenie potrubí D30/060

Č. pol.: 4.765-005.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 4.765-005.0
EAN/GTIN 4054278533766
Číslo výrobcu 4.765-005.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Inovatívny a výkonný nástroj na čistenie potrubí Dirt Blaster (Ø 30 mm) kombinuje výhody čistiacej hubice na nečistoty s vlastnosťami hubíc na čistenie potrubí. Prúd rotačného bodu rotorového nástavca je nasmerovaný dopredu a eliminuje aj tie najnepoddajnejšie nečistoty. Tri nosníky, ktoré sú nasmerované dozadu do 30° uhla, poskytujú potrebné napájanie a zabezpečujú pohodlnú manipuláciu.

Charakteristika:

  • priemery: hodinová predpoveď počasia 30 mm
  • Veľkosť trysky: 60
  • hmotnosť vrátane balenia: 0,1 kg
  • Závity: R 1/8“