Frézy na nečistoty, 055/060

Č. pol.: 4.763-250.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 4.763-250.0
EAN/GTIN 4002667013252
Číslo výrobcu 4.763-250.0
Číslo L L00940 2237
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Fréza na nečistoty - rotačná bodová tryska - 10x čistiaci výkon. Maximálna životnosť vďaka keramickej dýze/ložiskového krúžku max. 300 bar/30 MPa, 85 °C.

Charakteristika:

  • prípojný závit: hodinová predpoveď počasia M 18
  • Veľkosť trysky: 55 / 60
  • hmotnosť vrátane balenia: 0,5 kg
  • Max. Tlak: 300 bar
  • Teplota: Max. 85 °C.