štrbinová hubica, NT, prípojka nezameniteľný Z22, DN 40, plast, 290 mm

Č. pol.: 4.763-243.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 4.763-243.0
EAN/GTIN 4002667078152
Číslo výrobcu 4.763-243.0
Číslo L L00950 186633
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Plastové štrbinová hubica (DN 40) s výrazným skrutkovým spojom umožňuje nasávanie v štrbinách a rohoch. Dĺžka: 290 mm.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 342 x 48 x 48 mm.
  • Hmotnosť: 0,1 kg
  • hmotnosť vrátane balenia: 0,1 kg
  • Dĺžka: 290 mm
  • Množstvo: 1 kus
  • Štandardný menovitý priemer: 40 mm