Valcová kefa na ochranu proti striekajúcej vode 500

Č. pol.: 4.762-621.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 4.762-621.0
EAN/GTIN 4054278796390
Číslo výrobcu 4.762-621.0
Číslo L L00950 231855
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Jednoduchá inštalácia ochrany proti striekajúcej vode priamo na pohon rotačnej valcovej kefy s priehľadnou fóliou, ktorá umožňuje neobmedzený výhľad na čistiacu kefu počas práce a ľahko sa mení prostredníctvom suchý zips. Zatiaľ čo používateľ zostáva počas čistenia fasády suchý, ochranný kryt proti striekajúcej vode tiež zaisťuje lepšie výsledky čistenia, pretože voda automaticky odteká z fasády a odplaví nečistoty.

Charakteristika:

  • hmotnosť vrátane balenia: 0,9 kg
  • Teplota spotrebného materiálu: 40 °C