Popis:
Okrem širokej škály aplikácií s vysokým alebo nízkym tlakom na čistenie okien, fasád a solárnych panelov umožňuje teleskopická tyč TL 10 C aj sacie aplikácie, ako je odsávanie prachu z potrubí. Skladá sa z vysoko kvalitného uhlíkového vlákna a vďaka praktickým rýchloupínačom a nastaviteľnej upínacej sile bez použitia náradia môže byť teleskopovaná až do 10 metrov mimoriadne jednoduchým spôsobom, skóre TL 10 C s maximálnou tuhosťou a minimálnou hmotnosť. Integrovaná ochrana proti rotácii a otočný stojan zaisťujú ešte bezpečnejšiu a ergonomickejšiu prácu. Stojan má tiež hák pre bezpečné upevnenie popruhu.
Charakteristika:
- prípojný závit: hodinová predpoveď počasia M 18
- Prvky: 7
- hmotnosť vrátane balenia: 9,3 kg
- Dĺžka teleskopickej rukoväte: 2,2 – 10 m
- Materiál: Uhlík
- Teplota prívodu: Max. 60 °C.
Výhoda:
Multifunkčné:- Na čistenie okien, fasád a solárnych panelov s osmózovou vodou.
Maximálna ergonómia:- Protiotáčkové protiotáčkové tyče pre bezpečnú a ergonomickú prácu.
- Rýchloupínacie prvky pre rýchle a jednoduché uvoľnenie tyčovej svorky.
Vysoká používateľská prívetivosť:- Beznástrojové nastavenie upínacieho účinku na rýchloupínače.
- Na vedenie hadice na vodu mimo tyče použite upínací hák.
Maximálna bezpečnosť:- Hmatová a vizuálna výsuvná zátka zabraňuje neúmyselnej demontáži.
- Na vysokotlakové čistenie alebo čistenie nízkotlakovými čistiacimi kefami.
- Otočný stojan zaisťuje jednoduchú a ergonomickú prácu.
- Stojan s hákom na pripojenie pripájacieho a podporného rámu.
- Elektricky nevodivý prvok základnej tyče.
Rozsah dodávky:
Prísavka adaptéry; Anti-spin; vysúvacia zarážka; otočný stojan; hák na hadicu; nastavenie upínacej sily bez použitia náradia