Kefa, antistatická, čierna, CV 38/1, CV 38/2

Č. pol.: 4.762-487.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 4.762-487.0
EAN/GTIN 4039784445161
Číslo výrobcu 4.762-487.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

356 mm dlhý kefkový valec pre všetky vysávače s kobercami CV 38/2. Antistatický valec je vybavený čiernymi polyamidovými štetinami dĺžky 10 milimetrov a je vhodný najmä na čistenie staticky nabitých povrchov. priemery štetín je 0.30 milimetrov.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 355 x 55 x 55 mm.
  • Dĺžka kefy: 356 mm
  • Typ kefy: Antistatická látka
  • Farba: čierna
  • Hmotnosť: 0,2 kg
  • hmotnosť vrátane balenia: 0,3 kg
  • Množstvo: 1 kus