Popis:
	
	
                
                    
		Vysoko kvalitné spracovanie a použitie robustných komponentov, ako je mosadzná základňa, zaručujú dlhú životnosť nášho novo vyvinutého penového lanka Basic 2. Zariadenie je určené pre vysokotlakové čističe s objemom 700 až 800 litrov, ktoré nemajú našu funkciu Servo-Control, a zapôsobí vynikajúcou kvalitou peny. Pri používaní penového čistiaceho prostriedku VehiclePro RM 838 sa zároveň spotreba čistiaceho prostriedku zníži približne o polovicu. Integrovaný otvor umožňuje presné 3-stupňové dávkovanie a zabraňuje náhodnému nastaveniu. Okrem toho je stabilná, robustná a ergonomická nádoba na pracie prostriedky veľmi ľahko dopĺňateľná a rýchlo sa mení vďaka veľkému otvoru.
                
                
            
                
	
		Charakteristika:
	
	
                
                    
		- prípojný závit: hodinová predpoveď počasia JEDNODUCHÉ!Lock
 - Dávkovanie: 1 / 2 / 4%
 - Veľkosť trysky: 45
 - dopravovaný objem: hodinová predpoveď počasia 700 – 800 l/h.
 - hmotnosť vrátane balenia: 0,8 kg
 - Max. Tlak: 300 bar
 - Objem nádrže: 1 l
 - Teplota: Max. 60 °C.