Automatické dopĺňanie

Č. pol.: 4.035-345.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 4.035-345.0
EAN/GTIN 4039784623552
Číslo výrobcu 4.035-345.0
Číslo L L00950 181349
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Automatický plniaci systém pre rýchle a pohodlné plnenie nádrže. Jednoducho pripojte hadicu s univerzálnou rýchlospojkou - najlepšie Aqua Stop -, zapnite kohútik a plnenie sa automaticky zastaví, akonáhle je nádrž plná. Následná montáž je možná kedykoľvek.

Charakteristika:

  • Počet zariadení Pro: 1 kus
  • Hmotnosť: 0,3 kg
  • hmotnosť vrátane balenia: 0,5 kg
  • Množstvo: 1 kus

Výhoda:

Prívod vody sa automaticky zastaví:
  • Nie je potrebné monitorovať
prípojka pretečenia v zadnej časti stroja:
  • Dobrá dostupnosť.
Konvenčné pripojenie hadice:
  • Ľahko použiteľný
prívod vody sa automaticky zastaví:
  • Žiadne pretečenie
  • Vysoko účinný
prípojka v zadnej časti stroja:
  • Veľmi pohodlné
konvenčné pripojenie hadice:
  • Jednoduché použitie
  • Spojky sú k dispozícii všade