SoftFinish elektrický SLI skrutkovač

Č. pol.: 39567
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 39567
EAN/GTIN 4010995395674
Číslo výrobcu 39567
Číslo L L60070 4771
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použitie: Pre prácu v oblasti živých častí do 1,000 v AC.
  • Normy: DIN ISO 8764-PZ.
  • V prípade manuálneho skrutkovania sú zápästia a svaly dlhodobo vystavené silnému namáhaniu. Obzvlášť ergonomicky navrhnutý skrutkovač SoftFinish® poskytuje nápravu, ktorá zaisťuje optimálny prenos sily ruky. S dlhými, tenkými rozmermi rukoväte je možné malé skrutky bezpečne a rýchlo zaskrutkovať. Pri vkladaní veľkých skrutiek existujú veľké veľkosti rukovätí, s ktorými je možné aplikovať vyššie krútiace momenty. Okrem toho sú rôzne veľkosti rukovätí prispôsobené rovnakej ruke skrutkovačov profesionálov. Ochrana proti prevráteniu a symbol skrutky vytlačený na konci rukoväte zabezpečujú efektívnu prácu. Navrhnuté špeciálne pre elektrické aplikácie, Wiha SlimTECHNOLOGY obsahuje ochrannú izoláciu do čepele, ktorá umožňuje až o 33% tenšie čepele. To znamená, že aj hlboko zakorenené skrutkové a pružinové prvky sa dajú dosiahnuť bez námahy. Izolované skrutkovače prechádzajú kusovou skúškou v súlade s medzinárodnou normou IEC 60900 a umožňujú bezpečnú prácu v oblasti živých častí až do 1,000 v AC.
  • Testované podľa normy IEC 60900.

Charakteristika:

  • Certifikácia VDE: Áno
  • Elektrické náradie: Áno
  • SB - Balenie: Áno
  • ESD články: nie
  • Pozidriv 1: PZ2
  • Priemer rukoväte (mm): 36 mm
  • celková dĺžka (mm): 218 mm
  • Dĺžka ostria viditeľná (mm): 100 mm
  • S batériou / akumulátor: nie