Očkoplochý klíč ″39″ krátký 9/32″

Č. pol.: 39.9/32
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 39.9/32
EAN/GTIN 3148510999104
Číslo výrobcu 39.9/32
Číslo L L60130 7014
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Krátký otevřený očkový klíč: krátká hřídel a kompaktní hlava pro velkou praktičnost, ideální pro obtížný přístup
  • hlava se šestihranným profilem OGV® pro silné a šetrné utahování matic
  • očková hlava zkosená pod úhlem 15°
  • vidlicová hlava zkosená pod úhlem 15°
  • chromovaná, satinovaná povrchová úprava.

Charakteristika:

  • A [″]: 9/32
  • B x B1 [mm]: 15,0 x 11,5
  • C1 [mm]: 5
  • E [mm]: 4,1
  • E1 [mm]: 5,0
  • L [mm]: 90
  • 6hran - 12hran [mm]: 6
  • [g]: 15