Výmenný nôž Elektrický Hex-nástrčný kľúč pre krútiaci moment skrutkovač s krížovou rukoväťou elektrický 10.0 mm x 136 mm

Č. pol.: 38928
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 38928
EAN/GTIN 4010995389284
Číslo výrobcu 38928
Číslo L L60070 3490
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvyšuje vašu efektívnosť: Úspora miesta vďaka rozsiahlemu systému vymeniteľných nožov
  • Poskytuje vám úplnú ochranu: Každý nástroj je individuálne testovaný pri 10,000 v AC a schválený pre 1,000 v AC
  • Použitie: V kombinácii s skrutkovačom Wiha krútiaci moment s krížovou rukoväťou TorqueVario ®-s T Electric vhodný na kontrolované skrutkovanie pri špecifikovanom krútiaci moment, napr.
  • pre priemyselné montážne činnosti
  • Držiak bitov: Izolované bitový držiak od kov udržuje všetky slimBits spoľahlivo
  • Držiak bitov: Len pre 6 mm SlimBits
  • Čepeľ: Vysoko kvalitný chróm-vanád-molybdén oceľ, nepretržite kalený, leštený
  • Čepeľ: Ochranná izolácia striekaná priamo na čepeľ
  • Pri práci na živých častiach je prvoradá bezpečnosť používateľa
  • Elektrická vymeniteľná čepeľ v kombinácii s izolovaným krížovým skrutkovačom Wiha krútiaci moment TorqueVario®-s umožňuje kontrolované uťahovanie a povoľovanie skrutiek
  • Izolované bity slimBit sú podrobené rutinnému testovaniu v súlade s medzinárodnou normou IEC 60900 a umožňujú bezpečnú prácu v oblasti častí pod napätím až do 1 000 V AC.
  • Kompatibilný len so skrutkovačom Wiha krútiaci moment s krížovou rukoväťou TTorqueVario®-S T electric
  • Testované podľa normy IEC 60900

Charakteristika:

  • Certifikát VDE: Áno
  • Elektrické náradie: Áno
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • Vonkajší šesťhran (mm): 10 mm
  • Max. hodnota krútiaceho momentu (Nm): 17 Nm
  • celková dĺžka (mm): 136 mm
  • S batériou / akumulátor: nie