Vymeniteľná čepeľ šesťhran pre krútiaci

Č. pol.: 38801
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 38801
EAN/GTIN 4010995388010
Číslo výrobcu 38801
Číslo L L60070 3136
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použitie: Na kontrolované skrutkovanie pri špecifikovanom krútiacom momente.
  • Extra: Veľmi tenký priemer čepele pre ťažko dostupné skrutky.
  • Čepeľ: Vysoko kvalitný chróm-vanád-molybdén oceľ, cez kalené titánové striebro.

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • vnútorný šesťhran (mm): 1,5 mm
  • Max. Hodnota krútiaceho momentu (Nm): 0,9 Nm
  • priemery Hex čepeľ (mm): 4 mm
  • celková dĺžka (mm): 75 mm
  • Dĺžka ostria viditeľná (mm): 20 mm
  • S batériou / akumulátor: nie