skrutkovač krútiaci moment s kľúčom

Č. pol.: 38617
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 38617
EAN/GTIN 4010995386177
Číslo výrobcu 38617
Číslo L L60070 2781
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použitie: Na kontrolované skrutkovanie pri špecifikovanom krútiacom momente.
  • Použitie: Otvárací moment približne o 30 % vyšší ako uťahovací moment.
  • Extra: Dodáva sa v praktickej plastovej krabičke.
  • Extra: Vrátane správy o skúške z výroby.
  • DIN EN ISO 6789.

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • Vonkajší šesťhran (mm): 4 mm
  • Pevná hodnota krútiaceho momentu (Nm): 0,6 Nm
  • Tolerancia (%): 6 %
  • šírka rukoväť (krížová rukoväť) (mm): 50 mm
  • Dĺžka priečneho držadla (mm): 68 mm
  • S batériou / akumulátor: nie