Napínacia tyč, skosená, s nastaviteľnou podpornou skrutkou, kompletná

Č. pol.: 381988
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 381988
EAN/GTIN 4020772381981
Číslo výrobcu 381988
Číslo L L30130 497
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Napínacia tyč, skosená, s nastaviteľnou podpernou skrutkou, kompletná, s DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B.
Temperovaná oceľ lakovaná.

Charakteristika:

  • Drážka: 36
  • S upínacia skrutka: M30x36x315
  • H*: 24-150
  • pod.
    DIN6314
    B1 x L: 33x315
  • D x LS: M30x180
  • A: 50
  • B2: 80
  • E1: 45
  • E2: 130
  • Hmotnosť: 11995 g