Lamelový blok (jednoduchý, nemagnetický), Typ: 4

Č. pol.: 380820 4
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 80 mm
Šírka 60 mm
Výška 30 mm
Prevedenie rovná
Smerovanie pólov priecny
Hmotnosť 0,7 kg
Druh produktu Lamelový blok

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 380820 4
EAN/GTIN 4045197310996
Číslo výrobcu 248.60-80X60X30-QE
Výrobca/zodpovedná osoba SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Popis

Prevedenie:

  • Oceľovo-mosadzné spojenie.
  • Pozdĺžne a priečne pólové členenie. Rovné alebo s prizmou.
  • Lamely z 1 mm mosadze/3 mm ocele, zlepené bez kotvy.
  • Samotné lamelové bloky nie sú magnetické.
  • Výšková tolerancia ± 0,5 mm.

Použitie:

  • Použiteľné iba v spojení s magnetickými upínacím doskami na obrábanie nepravidelných obrobkov.
  • Do blokov sa môžu zapracovať všetky druhy profilovania.