”Ľahká” upínacia tyč, s nastaviteľnou podpornou skrutkou, kompletná

Č. pol.: 376798
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 376798
EAN/GTIN 4020772376796
Číslo výrobcu 376798
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Napínacia žehlička, ľahká,
S nastaviteľnou podpornou skrutkou, kompletné s DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B.
Temperovaná oceľ leštená.

Charakteristika:

  • Drážka: 24
  • S upínacia skrutka: M24x28x250
  • H1 *: 10-130
  • D x LS: M24x137
  • B1: 26
  • B2: 54
  • B3: 30
  • L: 250
  • A: 44
  • E1: 59
  • E2: 116
  • Hmotnosť: 3884 g