”Ľahká” upínacia tyč, s nastaviteľnou podpornou skrutkou, kompletná

Č. pol.: 376756
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 376756
EAN/GTIN 4020772376758
Číslo výrobcu 376756
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Napínacia žehlička, ľahká,
S nastaviteľnou podpornou skrutkou, kompletné s DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B.
Temperovaná oceľ leštená.

Charakteristika:

  • Drážka: 20
  • S upínacia skrutka: M20x20x200
  • H1 *: 8-98
  • D x LS: M20x109
  • B1: 22
  • B2: 49
  • B3: 25
  • L: 200
  • A: 44
  • E1: 45
  • E2: 77
  • Hmotnosť: 2531 g