Valčeková reťaz

Č. pol.: 376723
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 376723
EAN/GTIN 4020772376727
Číslo výrobcu 376723
Číslo L L30130 739
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Valčeková reťaz, jednovalčeková reťaz DIN 8187. ISO R 606 B
ST 37-2.
Povrch: jasné železo.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 24
  • Menovitá veľkosť: 1000
  • L: 1028
  • B2: 54
  • B3: 38
  • N: 33
  • P: 38,100
  • max. dosiahnuteľné
    Upínacia sila: 120kN
  • Hmotnosť: 7050 g