Upevňovacia súprava pre napínacie háky a držiak protizávažia

Č. pol.: 376483
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 376483
EAN/GTIN 4020772376482
Číslo výrobcu 376483
Číslo L L30110 101309
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upevňovacia sada pre upínacie háky a protikonzoly, pre upevnenie súpravy upínacích reťazí č. 6540 na žacom stole, pozostávajúca z matice pre T-slot, DIN 508 a skrutky ISO 4762, pevnostná trieda 8.8.

Charakteristika:

  • A: 14
  • L 6540H.: 35 * mm
  • L 6540G.: - mm
  • M: M12
  • Hmotnosť: 84 g