”Krokodíl” svorka

Č. pol.: 376475
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 376475
EAN/GTIN 4020772376475
Číslo výrobcu 376475
Číslo L L30130 747
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Krokodíl upínacia svorka, plynulo nastaviteľná, temperovaná, pozinkovaná, s ťahacím kusom a protiložným ložiskom.

Charakteristika:

  • B1: 25
  • Pre upínacia skrutka: M20, M24
  • Drážka: 20, 22, 24, 28
  • Upínacia sila max.*: 75kN
  • H1: 0-100
  • L: 285
  • Hmotnosť: 4335 g
  • A: 56
  • A1: 35
  • A2: 24
  • B2: 73
  • B3: 30
  • E1: 62
  • E2: 51
  • H2: 35
  • K: 17