”Krokodíl” svorka, kompletná s DIN 6379

Č. pol.: 375899
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 375899
EAN/GTIN 4020772375898
Číslo výrobcu 375899
Číslo L L30130 748
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Krokodílová svorka, kompletná s DIN 6379, so skrutkou DIN 6379, podložkou DIN 6340 a maticou DIN 6330B. Plynulo nastaviteľný, temperovaný, pozinkovaný s ťahom v zajatí a s protiložným zariadením.

Charakteristika:

  • B1: 25
  • Upínacia skrutka
    DIN 6379
    : M24x315
  • Predĺženie podpory
    6312 V
    : M20x69
  • Upínacia sila max.*: 75kN
  • H1: 45-180
  • Hmotnosť: 5850 g
  • A: 51
  • A1: 34
  • A2: 24
  • B2 x L: 70x235
  • B3: 30
  • E1: 60
  • E2: 47
  • H2: 72-108
  • K: 72