Presný smerový klinovitý výškový klin

Č. pol.: 375592
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 375592
EAN/GTIN 4020772375591
Číslo výrobcu 375592
Číslo L L30130 922
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Presný smerový klinovitý výškový klin, strediaci otvor Ø 12 mm. oceľ puzdro kalené a klinové povrchy jemne opracované. Ku každému presnému vyrovnávacieho klinu sa dodáva guľový nástavec č. 6440.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 55
  • H min: 50 mm
  • H max: 55 mm
  • H/U*: 0,71 mm
  • F max: 40kN
  • SW: 22 mm
  • Hmotnosť: 2.8 kg
  • B1: 60
  • B2: 80
  • TR: 20
  • H1: 60-65
  • H2: 47,5
  • H3: 10
  • H4: 13
  • L: 128
  • L1: 150-179
  • L2: 60
  • L3: 71