• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Súprava upínacích nástrojov, Menovitý rozmer T-drážky / závit: 22/M20

Č. pol.: 375425 22/M20
Zľava
310,50 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý rozmer T-drážky / závit Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý rozmer T-drážky 22 mm
Závit M20
Druh produktu Upínací prvok

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 375425 22/M20
EAN/GTIN 4062406206239
Číslo výrobcu 375425 22/M20
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použitie:

Ideálne na výrobu nástrojov, výrobu a školiace zariadenia.

Obsah:

Úpinka: 4 ks / 22×160 mm
Upínacie podložky: 4 ks / Veľ. 3
Drážkový T-kamen: 6 ks / M20×22
Skrutky so stopkou: 4 ks Veľ. M20×125 mm; 4 ks Veľ. M20×160 mm; 4 ks Veľ. M20×200 mm
Vysoké matice: 6 ks Veľ. M20
Podložky: 6 ks Veľ. M20
Predlžovacie matice: 2 ks Veľ. M20