Matica s nákružkom, Závit: M24

Č. pol.: 375389 M24
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
317 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6331
Závit M24
Celková dĺžka 36 mm
Rozmer cez steny SW 36 mm
Rohový rozmer e 39,98 mm
Zväzok-⌀ 45 mm
Výška zväzku 6 mm
Druh produktu Matica

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 375389 M24
EAN/GTIN 4069515013680
Číslo výrobcu 375389 M24
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Matica s nákružkom (= 1,5 d vysoká) DIN 6331, kovaná.