Kosoštvorcová skrutka, Menovitý rozmer T drážky × dĺžka L: 14X50

Č. pol.: 375335 14X50
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý rozmer T drážky × dĺžka L Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 797
Kosoštvorec Áno
Menovitý rozmer T-drážky 14 mm
Závit G M12
Dĺžka L 50 mm
Dĺžka závitu b 35 mm
malá šírka kameňa a 13,7 mm
Šírka kameňa e 22 mm
Výška k 8 mm
Druh produktu Skrutka s drážkou

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 375335 14X50
EAN/GTIN 4020772087296
Číslo výrobcu 87296
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Prevedenie:

  • Kované
  • T-drážky frézované, valcovaný závit.
  • Zušľachtené na triedu pevnosti 10.9.

Použitie:

Na dlhých strojových stoloch sa uľahčí dodatočné zriadenie upínacích miest. Upínacia skrutka sa vloží zhora do T-drážky.