Dvojica paralelných podložiek, štandardná, 150 mm dlhá

Č. pol.: 371757
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 371757
EAN/GTIN 4020772371753
Číslo výrobcu 371757
Číslo L L30130 342
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Paralelný pár podkladu, štandardný, 150 mm dlhý, dvojradový, rovinný, jemný povrch.
Tvrdené puzdro.
Úroveň kvality: Štandard

Charakteristika:

  • H
    Menovitá tolerancia rozmerov
    DIN ISO 2768 - m: 22
  • H
    Párová tolerancia
    tp): IT5
  • B: 14
  • L: 150
  • Hmotnosť: 714 g