Nastaviteľná úpinka, Šírka drážky a: 14

Č. pol.: 370690 14
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka drážky a Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka drážky a 14 mm
Typ 6314V
Skrutka s T-drážkou DIN 787, č. 375300 Vel. 1412100
Dĺžka L 110 mm
Šírka B 38 mm
Výška H 19 mm
Vzdialenosť e hrotu k drážke 21 mm
Dĺžka drážky f 45 mm
Druh produktu Úpinka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 370690 14
EAN/GTIN 4069515014465
Číslo výrobcu 370690 14
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Tvrdené, čierne.

Rozsah dodávky:

Komplet s nastavovacou skrutkou.

Poznámka:

Skrutka s T-drážkou č. 375301 sa musí objednať samostatne.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky