{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Duo | |
| maximálna upínacia sila pri polohe upínacieho ramena - zasunutého | 11 kN | |
| maximálna upínacia sila pri polohe upínacieho ramena - vysunutého | 8 kN | |
| Dĺžka L | 120 mm | |
| Šírka B | 40 mm | |
| Výška H | 95 mm | |
| Vykladanie A (zalomené upínacie rameno) | 48 mm - 91 mm | |
| Vykladanie A (rovné upínacie rameno) | 46 mm - 88 mm | |
| Výška upínania Tlačenie S (zalomené upínacie rameno) | 38 mm - 129 mm | |
| Výška upínania Tlačenie S (rovné upínacie rameno) | 0 mm - 80 mm | |
| Výška upínania Zdvíhanie S (zalomené upínacie rameno) | 4 mm - 94 mm | |
| Výška upínania Zdvíhanie S (rovné upínacie rameno) | 52 mm - 142 mm | |
| Druh produktu | Kompaktný upínač |
| Číslo položky | 370260 | |
| EAN/GTIN | 4045197312914 | |
| Číslo výrobcu | 21-021 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 MERY-SUR-OISE, France, www.kopal.eu |