Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Výkyvný upínač s rukoväťou, Typ: 30L

Č. pol.: 370086 30L

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 30L
B 30 mm
B1 14 mm
Výška H 57,5 mm
Výška upínania H1min. 31,4 mm
Výška upínania H1max. 32,6 mm
Závit M M6
Závit M1 M4
L1 32 mm
L2 15 mm
L3 25 mm
Rozmer E 18 mm
maximálna upínacia sila 800 N
max. ručná sila rukoväti 150 N
Druh produktu Upínací systém prípravku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 370086 30L
Číslo výrobcu K0912.013232
Výrobca/zodpovedná osoba Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Popis

Prevedenie:

  • Výkyvný upínač „One Touch“ s axiálnym upínacím zdvihom (H1/H2) pomocou pohybu páky (vľavo/vpravo).
  • Korpus zo zušľachtenej ocele a černený.
  • Rovnomerná upínacia sila na obrobku.
  • Málo rušivých kontúr vďaka odnímateľnej rukoväti.

Použitie:

  • Na rýchle upínanie a uvoľnenie individuálnych komponentov.
  • Pre ľahké trieskové obrábanie.

Poznámka:

Skrutkovacie rukoväte s obmedzením točivého momentu je možné dodať na dopyt.