Cylindrické upínacie háky, Typ: 2

Č. pol.: 370075 2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

H1 52 mm
Výška H2 12 mm
B 15 mm
⌀ D 20 mm
⌀ D1 12 mm
⌀ D2 15 mm
⌀ D3 8,5 mm
Fmax. 8,8 kN
Druh produktu Upínací hák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 370075 2
EAN/GTIN 4059245030804
Číslo výrobcu K0012.08
Výrobca/zodpovedná osoba Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Popis

Prevedenie:

Kompletne z ocele na zušľachtenie a čiernené.
Hlava skrutky je zapustená v upínacom háku.
So zápustnou skrutkou.

Použitie:

Priame skrutkovanie do otvoru mriežky, aj bez zapustenia.
Pre priestorovo úsporné upínanie obrobkov.
Pre priestorovo úsporné upínanie obrobkov.
Na montáž do jednotlivých upínacích prípravkov.

Zvláštní příslušenství:

Pružiny a valcové skrutky na vyžiadanie