3řádkový mikrometr pro zkoušku vazby v sadě 0,8-2″ (4 ks), jednoduchý model v sadě

Č. pol.: 368-996
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
Meracia technika analog
Druh produktu 3-bodový dutinomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 368-996
EAN/GTIN 4946368518084
Číslo výrobcu 368-996
Číslo L L40010 8653
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tříbodové vnitřní měřidlo v úsporném provedení. Analogové, v sadách. Dodáváno s jedním nebo dvěma stavěcími kroužky a prodloužením. Měřicí plochy a kužel z kalené oceli.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogový
Rozsah měření: 0,8 - 2
Stupnice: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Poznámky: S prodloužením
Stupnice: Stupnicový buben a pouzdro saténově chromované, do 12 mm: ⌀ 17 mm nad 12 mm: ⌀ 23 mm.
Palcová/metrická: palcová
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího klíče, nastavovacího kroužku, prodlužovací trubky, certifikátu o zkoušce z výroby (pouze pro měřicí zařízení).