krútiaci moment skrutkovač easyTorque Fe

Č. pol.: 36239
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
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 36239
EAN/GTIN 4010995362393
Číslo výrobcu 36239
Číslo L L60070 2332
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Znižuje vaše náklady: Ten správny krútiaci moment vás chráni pred reklamami.
  • Zvyšuje vašu efektivitu: Ten správny krútiaci moment vás chráni pred poškodením a prepracovaním materiálu.
  • Použitie: Pre riadené skrutkovanie pri špecifikovanom krútiaci moment, v kombinácii s výmenným ostrím Wiha Torque 4 mm.
  • Presnosť: ±10%
  • Rukoväť: Viaczložková rukoväť umožňuje optimálny prenos výkonu.
  • Rukoväť: Po dosiahnutí nastavenej hodnoty krútiaceho momentu kliknite na signál.
  • Rukoväť: Necitlivá mechanika priemyselných mazív.
  • Rukoväť: Kompatibilný so všetkými čepeľami série 2859.
  • Kontrolované uťahovanie bez poškodenia a prepracovania materiálu? Žiadny problém s skrutkovačom easyTorque krútiaci moment, ktorý umožňuje spoľahlivú aplikáciu. Vďaka klik signálu po dosiahnutí nastavenej hodnoty krútiaceho momentu zostáva obrobok nepoškodený a chráni vás pred reklamami. Viaczložková ručná rukoväť umožňuje optimálny prenos energie a zároveň chráni vaše zdravie. Skrutkovač krútiaci moment je tiež kompatibilný so všetkými čepeľami série 2859. S necitlivým mechanizmom pre priemyselné mazivá je skrutkovač krútiaci moment dokonalým spoločníkom pre pohodlnú prácu. Nástroj na krútiaci moment, vyrobený v súlade s normou EN ISO 6789, spĺňa presnosť vypínania +/- 10%.
  • bitový držiak alebo čepele nie sú súčasťou obsah dodávky.
  • Podľa DIN EN ISO 6789.

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • Vonkajší šesťhran (mm): 4 mm
  • Pevná hodnota krútiaceho momentu (Nm): 5 Nm
  • Tolerancia (%): 10 %
  • Priemer rukoväte (mm): 34 mm
  • Dĺžka rukoväte (mm): 130 mm
  • S batériou / akumulátor: nie