{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Šírka čeľuste | 125 mm | |
| Rozsah upínania b I | 0 mm - 102 mm | |
| Rozsah upínania b II | 98 mm - 202 mm | |
| Upínacia sila | 40 kN | |
| Hmotnosť | 30 kg | |
| Výška základného telesa c | 118 mm | |
| Veľkosť závitu d1 | M8 | |
| Dĺžka základného telesa a | 427 mm | |
| L2 | 85 mm | |
| L3 | 45 mm | |
| L4 | 508 mm - 710 mm | |
| Výška podložky G +0,02 | 78 mm | |
| Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | HD-GARANT | |
| Druh produktu | Strojový zverák |
| Číslo položky | 362240 125 | |
| EAN/GTIN | 4069515027199 | |
| Číslo výrobcu | 362240 125 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |