{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Šírka čeľustí b | 96 mm | |
| b1 | 64 mm | |
| c | 12 mm | |
| c1 | 22 mm | |
| Výška čeľusti h | 55 mm | |
| Výška h1 | 52 mm | |
| Výška h2 | 35 mm | |
| Výška h3 | 14 mm | |
| Dĺžka čeľustí l | 62,5 mm | |
| Úroveň s | 4 mm | |
| pre typ | 64 | |
| vhodné pre farebný kód | T-Rex; Centro Gripp | |
| Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
| Číslo položky | 361218 64 | |
| EAN/GTIN | 4250364402286 | |
| Číslo výrobcu | 6921534036031 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |