Podporná čeľusť pre grip vložky, pre T-Rex / Centro Gripp výkyvná, pre typ: 125

Č. pol.: 361207 125
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ 125
Šírka čeľustí b 165 mm
c 12 mm
c1 43,5 mm
Výška čeľusti h 16 mm
Dĺžka čeľustí l 79 mm
Rozsah upínania maximálny guľatý 226 / 250 mm
Rozsah upínania minimálny guľatý 80 / 80 mm
Rozsah upínania maximálny štvorhran 185 / 247 mm
Rozsah upínania minimálny štvorhran 26 / 27 mm
vhodné pre farebný kód T-Rex; Centro Gripp
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 361207 125
EAN/GTIN 4250364401678
Číslo výrobcu 6921884072042
Výrobca/zodpovedná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Použitie:

Nosné čeľuste slúžia na upínanie štandardných upínacích vložiek č. 361238; 361240; 361245; 361250 (nevhodné pre univerzálnu súpravu upínacích vložiek č. 361345 veľ. 125 a č. 361350 veľ. 125). Mobilná čeľusť výkyvná na vyrovnanie nerovnobežných upínacích plôch. Upínacie vložky Gripp je možné variabilne naskrutkovať do rastra otvorov na bezpečné upnutie rôznych geometrií.

Vhodné pro:

Pohyblivé čeľuste pre T-Rex č. 361202 a Centro Grip 361180.