{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| pre typ | 125 | |
| Šírka čeľustí b | 124,4 mm | |
| c | 12 mm | |
| c1 | 39 mm | |
| Výška čeľusti h | 81 mm | |
| ⌀ upínacieho hranola D1 | 17 mm - 42 mm | |
| ⌀ upínacieho hranola D2 | 38 mm - 104 mm | |
| vhodné pre farebný kód | Centro Gripp | |
| Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
| Číslo položky | 361185 125 | |
| EAN/GTIN | 4250364402347 | |
| Číslo výrobcu | 6921534001031 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |