Súprava skrutiek Torx VTX30, 10-dielna, Typ: 1

Č. pol.: 361164 1
Nastavte cenu 10 ks (5,50 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohon TX30
Veľkosť závitu M3
maximálny uťahovací moment 2 Nm
Dĺžka závitu 6 mm
Dĺžka 8,5 mm
Druh produktu Skrutka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 361164 1
EAN/GTIN 2050001963109
Číslo výrobcu 361164 1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Súprava 5-osových zverákov č. 361100 a upínací modul č. 361105361110.