{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Šírka čeľustí b | 100 mm | |
| Výška čeľusti h | 40 mm | |
| Výška h1 | 20 mm | |
| Dĺžka čeľustí l | 60 mm | |
| Dĺžka l1 | 43,5 mm | |
| vhodné pre farebný kód | Xpent0 | |
| Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
| Číslo položky | 361126 100 | |
| EAN/GTIN | 4045197849076 | |
| Číslo výrobcu | 361126 100 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |